Motion
UCPPL202MZ2B

AMI BEARINGS INC
UCPPL202MZ2B

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 15 mm, matériau thermoplastique PBT, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03767686
N° MFRUCPPL202MZ2B
Prix139.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCPPL202MZ2B

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 15 mm, matériau thermoplastique PBT, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03767686
N° MFRUCPPL202MZ2B

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix139.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    33.30 mm
  • Largeur de la base
    38 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    91 mm à 99 mm
  • Taille du boulon
    M10
  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Longueur totale
    127 mm
  • Largeur totale
    38 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1310 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    680 kgf
  • Roulement de rechange
    UC202MZ2
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCPPL200MZ2B
  • CUP_NON
    0808250329229

Aperçu

Description du fabricant
UCPPL202MZ2B 15MM BLOC D’OREILLER
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon