Motion
UCTBL205MZ2B

AMI BEARINGS INC
UCTBL205MZ2B

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base conique, alésage de 25 mm, matériau thermoplastique PBT, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03767707
N° MFRUCTBL205MZ2B
Prix209.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCTBL205MZ2B

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base conique, alésage de 25 mm, matériau thermoplastique PBT, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03767707
N° MFRUCTBL205MZ2B

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix209.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    36.50 mm
  • Largeur de la base
    39.7 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    50.80 mm
  • Taille du boulon
    3/8-16
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Longueur totale
    76.2 mm
  • Largeur totale
    39.7 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1430 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    800 kgf
  • Roulement de rechange
    UC205MZ2
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCTBL200MZ2B
  • CUP_NON
    0808250158942

Aperçu

Description du fabricant
UCTBL205MZ2B 25MM BLOC D’OREILLER