Motion
MUCECH204-12NP

AMI BEARINGS INC
MUCECH204-12NP

Unité de roulement à billes à accrocher - 0.7500 po DI, 2.7500 po DE, fonte - Protection en nickel, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03767716
N° MFRMUCECH204-12NP
Prix236.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCECH204-12NP

Unité de roulement à billes à accrocher - 0.7500 po DI, 2.7500 po DE, fonte - Protection en nickel, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03767716
N° MFRMUCECH204-12NP

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix236.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Diamètre extérieur
    2.7500 po
  • Longueur du filetage
    0.7500 po
  • Taille du filetage
    PF3/4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable 440C
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de suspension
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2450 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1190 lbf
  • Roulement de rechange
    MUC204-12
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    MUCECH200NP
  • CUP_NON
    0808250209491

Aperçu

Description du fabricant
MUCECH204-12NP 3/4 SUPPORT BRG