Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur120.50 mm
- Alésage Diamètre45 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage56.3 mm
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Matériau du boîtierFer malléable
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale3350 kgf
- Capacité de charge statique radiale2090 kgf
- Roulement de rechangeUG209
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUGGFDR200
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250150441
Aperçu
Description du fabricant
UGGFDR209 45MM FLG 4-BOLT
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité