Motion
UKFC213+HA2313

AMI BEARINGS INC
UKFC213+HA2313

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 2-3/16 po, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage monté sur adaptateur, matériau de boîtier en fonte, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03768067
N° MFRUKFC213+HA2313
Prix478.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UKFC213+HA2313

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 2-3/16 po, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage monté sur adaptateur, matériau de boîtier en fonte, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03768067
N° MFRUKFC213+HA2313
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
Prix478.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.8750 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.559 po
  • Longueur totale Diamètre  
    8.0781 po
  • Diamètre du pilote
    5-45/64 po
  • Désactivation de l’unité
    1-59/64 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9000 lbf
  • Roulement de rechange
    UK213+HA2313
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UKFC200+HA2000
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250334810

Aperçu

Description du fabricant
UKFC213+HA2313 2-3/16 CHARIOT FLG PILOTE