Motion
CUCFL209-28CE

AMI BEARINGS INC
CUCFL209-28CE

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-3/4 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03768105
N° MFRCUCFL209-28CE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
CUCFL209-28CE

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-3/4 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03768105
N° MFRCUCFL209-28CE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.8281 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.866 po
  • Longueur totale Diamètre  
    7.4063 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Fermé
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1080 lbf
  • Roulement de rechange
    UC209-28
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    CUCFL200CE
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250177813

Aperçu

Description du fabricant
CUCFL209-28CE 1-3/4 2-BOLT FLG