Motion
UC310-30
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 1-7/8 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03768446
N° MFRUC310-30
Prix282.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 1-7/8 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03768446
N° MFRUC310-30

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix282.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/8 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.4020 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.2600 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.3307 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8600 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UC300
  • CUP_NON
    0808250190201

Aperçu

Description du fabricant
UC310-30 1-7/8 VIS DE RÉGLAGE BRG

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté