Motion
UCFT208-24C

AMI BEARINGS INC
UCFT208-24C

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/2 po, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03768669
N° MFRUCFT208-24C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFT208-24C

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/2 po, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03768669
N° MFRUCFT208-24C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.6563 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.866 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.7500 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    2 Couvercles ouverts
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1080 lbf
  • Roulement de rechange
    UC208-24
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCFT200C
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250325689

Aperçu

Description du fabricant
UCFT208-24C 1-1/2 2-BOLT FLG
  • SÉRIE SELECT - UCP/UCTB/UCPA/UCFT/UCFB/UCFK/UCF/UCFCS/UCST/UCT/UCECH
  • Boîtier résistant à la corrosion en acier AISI 52100 avec coussinet en nickel résistant à la corrosion
  • Applications typiques : engrais agricoles et épandeurs de fumier Traitement du bois d’œuvre Recyclage humide Pulpe et papier Systèmes de lavage de voiture de traitement des eaux usées
  • Gamme de dimensions d’alésage : 1/2” à 2-3/16” et 15mm à 50mm