Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage69.98 mm
- Largeur de la base54 mm
- Longueur du boulon du centre au centre137 mm à 155 mm
- Taille du boulonM16
- Diamètre à l’alésage45 mm
- Hauteur totale124 mm
- Longueur totale190.5 mm
- Largeur totale57.2 mm
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant0808250336449
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale3350 kgf
- Capacité de charge statique radiale2090 kgf
- Roulement de rechangeUC209C4HR5
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCP200C4HR5SP
- CUP_NON0808250336449