Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre17 mm
- Boîtier Largeur25 mm
- Anneau intérieur Largeur28.6 mm
- Extérieur Diamètre65 mm
- Diamètre de l’arbre17 mm
- Poids0.40 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type de serviceService normal
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- ID du boîtierRCSM203
- Matériau du boîtierCaoutchouc
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationNe peut pas être lubrifié de nouveau
- Type de produitCartouches de roulement à billes
- Capacité de charge dynamique radiale975 kgf
- Roulement de rechangeKHR203
- Type de jointContact
- SérieKHRRCSM200
- CUP_NON0808250315222