Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre12 mm
- Diamètre extérieur70 mm
- Longueur du filetage19 mm
- Taille du filetagePF3/4
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable 440C
- Matériau du boîtierFonte - Protection en nickel
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitUnités de roulement à billes de suspension
- Capacité de charge dynamique radiale1110 kgf
- Capacité de charge statique radiale540 kgf
- Roulement de rechangeMUC201
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieMUCECH200NP
- CUP_NON0808250209415