Motion
HRGL 3 A 23 PP UNC 02066691

HYDAC CORP
HRGL 3 A 23 PP UNC 02066691

Pince à tube pour service standard - montage sur plaque de soudure, 0.91 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube de 23 mm
N° D’ARTICLE MI03768759
N° MFRHRGL 3 A 23 PP UNC 02066691
Prix5.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HRGL 3 A 23 PP UNC 02066691

Pince à tube pour service standard - montage sur plaque de soudure, 0.91 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube de 23 mm
N° D’ARTICLE MI03768759
N° MFRHRGL 3 A 23 PP UNC 02066691
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
Prix5.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage de la pince
    0.91 po
  • Taille de la pince
    3
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tube de 23 mm

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage lisse
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de pince, plaque de soudure, plaque de recouvrement et 2 boulons à tête hexagonale
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Pince à tube pour service standard
  • Type de pince
    Pince de tube - Standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02066691
  • Type de montage
    Montage sur plaque de soudure
  • Type de fil
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
HRGL 3 A 23 PP UNC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté