Motion
MUCECH209TC

AMI BEARINGS INC
MUCECH209TC

Unité de roulement à billes à accrocher - DI 45 mm, DI 108 mm, fonte - Protection en téflon, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03768790
N° MFRMUCECH209TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCECH209TC

Unité de roulement à billes à accrocher - DI 45 mm, DI 108 mm, fonte - Protection en téflon, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03768790
N° MFRMUCECH209TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    108 mm
  • Longueur du filetage
    21 mm
  • Taille du filetage
    PF1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable 440C
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en téflon
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de suspension
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2870 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    1670 kgf
  • Roulement de rechange
    MUC209
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    MUCECH200TC
  • CUP_NON
    0808250259847

Aperçu

Description du fabricant
MUCECH209TC 45MM SUPPORT BRG