Motion
MUCHPL204W
Unité de roulement à billes à accrocher - DI 20 mm, DE 65 mm, thermoplastique PBT, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03768849
N° MFRMUCHPL204W
Prix349.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à accrocher - DI 20 mm, DE 65 mm, thermoplastique PBT, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03768849
N° MFRMUCHPL204W
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
Prix349.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    65 mm
  • Global Largeur  
    99 mm
  • Taille du filetage
    1/2 - 13 UNC

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable 440C
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de suspension
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1110 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    540 kgf
  • Roulement de rechange
    MUC204
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    MUCHPL200W
  • CUP_NON
    0808250218479

Aperçu

Description du fabricant
MUCHPL204W 20MM SUPPORT BRG