Spécifications
Dimensions
- Largeur de la carrosserie2.7500 po, 69.90 mm
- Alésage Diamètre2-1/4 po
- Dimensions du boîtier2.7500 po, 69.90 mm
- Largeur du boîtier2.7500 po, 69.90 mm
- Largeur de la bague intérieure2.5630 po, 65.09 mm
- Insérer le diamètre extérieur4.3307 po, 110 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage2.5630 po, 65.09 mm
- Diamètre extérieur4.3307 po, 110 mm
- Hauteur totale5.7500 po
- Longueur totale7.6250 po
- Largeur totale2.7500 po, 69.90 mm
- Diamètre de l’arbre2.2500 po, 57.14 mm
- Code de taille212
- Fente Espacement4.0000 po
- Fente Largeur1.0000 po, 25.39 mm
- Poids10.36 lb, 4.7 kg
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier chromé
- Série de roulementsUC200
- Type d’alésageRonde
- Matériau de la cageAcier
- Type de serviceService normal
- Capacité de charge dynamique52490 N, 11800 lbf
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de graisseYuken Super-Lube #3 (type HR5 )
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Insérer le matériel52100 Acier chromé
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrificationRelubrifiable
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUCST212-36C4HR5
- Numéro CUP du fabricant0808250256518
- MatérielFonte
- Température de fonctionnement maximale200 °C, 392 °F
- Température maximale200 °C, 392 °F
- Type de montagePrise en charge à larges fentes
- Plage de température de fonctionnement200 °C, 392 °F
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale11800 lbf
- Capacité de charge statique radiale8120 lbf, 36120 N
- RelubrifiableVrai
- Roulement de rechangeUC212-36
- Type de dispositif de retenueAcier riveté
- Matériau du jointSilicone
- Type de jointContact avec Slinger
- Type de scellementJoint de contact
- Auto-alignementVrai
- SérieUCST200C4HR5
- Fixation d’arbreVis de fixation
- Capacité de charge statique8120 lbf
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250256518