Motion
MUCST203NP
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, diamètre de 17 mm, fonte - boîtier de protection en nickel, collier de vis de fixation, fente de 13.5 mm
N° D’ARTICLE MI03769012
N° MFRMUCST203NP
Prix294.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, diamètre de 17 mm, fonte - boîtier de protection en nickel, collier de vis de fixation, fente de 13.5 mm
N° D’ARTICLE MI03769012
N° MFRMUCST203NP
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
Prix294.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Longueur totale
    93.7 mm
  • Fente Espacement  
    50.8 mm

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte - plaquée nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MUCST203NP
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250318575
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1110 kgf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    MUCST200NP
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250318575

Aperçu

Description du fabricant
MUCST203NP 17MM PRISE EN CHARGE