Motion
UCC207-20
Cartouche de roulement à billes - 1-1/4 po de diamètre , 3-35/64 po de diamètre extérieur, 1-7/64 po de largeur de boîtier, fonte, vis de fixation, usage normal
N° D’ARTICLE MI03769053
N° MFRUCC207-20
Prix150.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à billes - 1-1/4 po de diamètre , 3-35/64 po de diamètre extérieur, 1-7/64 po de largeur de boîtier, fonte, vis de fixation, usage normal
N° D’ARTICLE MI03769053
N° MFRUCC207-20
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
Prix150.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Boîtier Largeur  
    1-7/64 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.689 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.5469 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type de service
    Service normal
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à billes
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5820 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3460 lbf
  • Roulement de rechange
    UC207-20
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCC200
  • CUP_NON
    0808250319381

Aperçu

Description du fabricant
UCC207-20 1-1/4 CARTOUCHE