Motion
UCPH205
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 25 mm, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03769146
N° MFRUCPH205
Prix121.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 25 mm, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03769146
N° MFRUCPH205
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
Prix121.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    80 mm
  • Largeur de la base
    50 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    95 mm à 114 mm
  • Taille du boulon
    M10
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Hauteur totale
    114 mm
  • Longueur totale
    140 mm
  • Largeur totale
    50 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1430 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    800 kgf
  • Roulement de rechange
    UC205
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCPH200
  • CUP_NON
    0808250118519

Aperçu

Description du fabricant
UCPH205 25MM BLOC D’OREILLER