Motion
BNFL6-20MZ2CEB

AMI BEARINGS INC
BNFL6-20MZ2CEB

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/4 po, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en thermoplastique PBT, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI03769406
N° MFRBNFL6-20MZ2CEB
Prix149.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
BNFL6-20MZ2CEB

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/4 po, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en thermoplastique PBT, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI03769406
N° MFRBNFL6-20MZ2CEB
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
Prix149.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.6094 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.866 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.8125 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    1 Couvercle fermé et joint arrière
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Couvercle fermé et joint arrière
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Type de boîtier
    Bride étroite à deux boulons avec couvercle et joint arrière
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1080 lbf
  • Roulement de rechange
    B6-20MZ2
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    BNFL200MZ2CEB
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250148912

Aperçu

Description du fabricant
BNFL6-20MZ2CEB 1-1/4 2-BOLT FLG
  • SÉRIE SHUR-SEAL - MUCPPL/UCPPL/MUCTBL/UCTBL/MBNFL/BNFL/MBFBL/BFBL/MBFPL/BFPL
  • Logement en acier inoxydable ou en acier inoxydable résistant à la corrosion AISI 52100 avec coussinet en acier PBT et toute combinaison de couvercles fermés, de couvercles ouverts et de joints d’étanchéité arrière
  • Applications typiques : Boisson Fruits de mer Transformation de la volaille Transformation de la viande fraîche Transformation des cornichons Transformation des agrumes
  • Disponibilité de la taille de l’alésage : 1/2” à 1-1/2” et 20mm à 50mm