Motion
KH3-20NPT-L-1114-16X

HYDAC CORP
KH3-20NPT-L-1114-16X

Robinet à bille 02067693 3-Way - à commande manuelle, 3-Way, 4500 psi max., fileté en ligne, corps en acier au carbone, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI03769468
N° MFRKH3-20NPT-L-1114-16X
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
KH3-20NPT-L-1114-16X

Robinet à bille 02067693 3-Way - à commande manuelle, 3-Way, 4500 psi max., fileté en ligne, corps en acier au carbone, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI03769468
N° MFRKH3-20NPT-L-1114-16X
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    93.5 mm
  • Longueur totale
    144 mm
  • Largeur totale
    144 mm
  • Taille du port
    3/4 NPT

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier au carbone - plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    3-Way
  • Matériau de la poignée
    Acier (galvanisé)
  • Style de poignée
    Poignée décalée
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02067693
  • Température de fonctionnement maximale
    176 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    4500 psi
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Matériau du joint torique
    Viton®
  • Série
    KH3
  • Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la broche
    POM

Aperçu

Description du fabricant
KH3-20NPT-L-1114-16X
  • Tailles 1/4” à 3/4”
  • 2 positions, 90˚ standard de commutation
  • Boîtier en acier au carbone
  • Perçage des billes L et T : KH3
  • Perçage à billes L, T et X : KH4
  • Raccords de joint torique NPT ou SAE
  • Joints à bille : polyacétal (standard)
  • Joints toriques : Fluoroélastomère (FPM) (standard)
  • Pression de fonctionnement : jusqu'à 7250 psi selon la taille de la vanne et les matériaux d'étanchéité sélectionnés
  • Plage de température : 14˚ à 176˚F avec des produits standard (1114) jusqu'à la pression nominale maximale

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté