Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.6875 po
- Largeur de la base1-5/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.4063 à 5.0313 po
- Taille du boulon1/2
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Hauteur totale3.1875 po
- Longueur totale6.1563 po
- Largeur totale1.7031 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFer malléable
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale4410 lbf
- Capacité de charge statique radiale2540 lbf
- Roulement de rechangeKH206-20
- Type de jointContact/Lèvre
- SérieKHPW200
- CUP_NON0808250113927