Motion
UKPX06+HE2306

AMI BEARINGS INC
UKPX06+HE2306

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1 po, matériau en fonte, usage moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03769674
N° MFRUKPX06+HE2306
Prix140.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UKPX06+HE2306

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1 po, matériau en fonte, usage moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03769674
N° MFRUKPX06+HE2306
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
Prix140.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8750 po
  • Largeur de la base
    2-1/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.5000 à 5.5000 po
  • Taille du boulon
    1/2
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Hauteur totale
    3.8125 po
  • Longueur totale
    6.8750 po
  • Largeur totale
    2.2500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5820 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3460 lbf
  • Roulement de rechange
    UKX06+HE2306
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UKPX00+HE2000
  • CUP_NON
    0808250146697

Aperçu

Description du fabricant
UKPX06+HE2306 1 BLOC D’OREILLER