Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.0000 po
- Largeur de la base4-3/8 po
- Longueur du boulon du centre au centre9.6875 à 12.5625 po
- Taille du boulon7/8
- Diamètre à l’alésage3 po
- Hauteur totale8.2188 po
- Longueur totale15.0000 po
- Largeur totale4.3750 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de verrouillageAdaptateur
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale21500 lbf
- Capacité de charge statique radiale16100 lbf
- Roulement de rechangeUKX17+HE2317
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUKPX00+HE2000
- CUP_NON0808250272877