Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.2500 po
- Largeur de la base2-15/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre8.0313 à 8.9688 po
- Taille du boulon3/4
- Diamètre à l’alésage3 po
- Hauteur totale6.4063 po
- Longueur totale10.8125 po
- Largeur totale3.2031 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale14900 lbf
- Capacité de charge statique radiale10800 lbf
- Roulement de rechangeUC215-48
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCP200NP
- CUP_NON0808250328802