Motion
UEFC210-31
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-15/16 po, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fonte, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03769820
N° MFRUEFC210-31
Prix208.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-15/16 po, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fonte, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03769820
N° MFRUEFC210-31
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
Prix208.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.4375 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-5/64 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.5000 po
  • Diamètre du pilote
    4-21/64 po
  • Désactivation de l’unité
    1-23/32 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7940 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5220 lbf
  • Roulement de rechange
    UE210-31
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UEFC200
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250332236

Aperçu

Description du fabricant
UEFC210-31 1-15/16 CHARIOT FLG PILOTE