Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage30.20 mm
- Largeur de la base25 mm
- Longueur du boulon du centre au centre81 mm à 94 mm
- Taille du boulonM10
- Diamètre à l’alésage12 mm
- Hauteur totale57 mm
- Longueur totale114 mm
- Largeur totale34.6 mm
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationNe peut pas être lubrifié de nouveau
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale975 kgf
- Capacité de charge statique radiale490 kgf
- Roulement de rechangeKH201
- Type de jointContact/Lèvre
- SérieKHLLP200
- CUP_NON0808250102358