Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage54 mm
- Largeur de la base54 mm
- Longueur du boulon du centre au centre145 mm à 160 mm
- Taille du boulonM14
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Hauteur totale104 mm
- Longueur totale192 mm
- Largeur totale56 mm
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale3400 kgf
- Capacité de charge statique radiale1960 kgf
- Roulement de rechangeUC307
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCAO300
- CUP_NON0808250190225