Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage66.70 mm
- Largeur de la base67 mm
- Longueur du boulon du centre au centre180 mm à 201 mm
- Taille du boulonM16
- Diamètre à l’alésage45 mm
- Hauteur totale130 mm
- Longueur totale240 mm
- Largeur totale68.5 mm
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale5250 kgf
- Capacité de charge statique radiale3000 kgf
- Roulement de rechangeUC309
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCAO300
- CUP_NON0808250236787