Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage115.90 mm
- Largeur de la base106 mm
- Longueur du boulon du centre au centre292 mm à 330 mm
- Taille du boulonM24
- Diamètre à l’alésage80 mm
- Hauteur totale229 mm
- Longueur totale391 mm
- Largeur totale106 mm
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale12540 kgf
- Capacité de charge statique radiale8800 kgf
- Roulement de rechangeUC316
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCPU300
- CUP_NON0808250329601