Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage18 mm
- Largeur de la base16 mm
- Longueur du boulon du centre au centre53 mm
- Taille du boulonM6
- Diamètre à l’alésage10 mm
- Hauteur totale35 mm
- Longueur totale67 mm
- Largeur totale33 mm
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService léger
- Type de fin2 Couvercles ouverts
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierAlliage ZDC
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationNe peut pas être lubrifié de nouveau
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale470 kgf
- Capacité de charge statique radiale200 kgf
- Roulement de rechangeU000
- Type de jointContact/Lèvre
- SérieUP000C
- CUP_NON0808250294275