Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre15 mm
- Longueur totale93.7 mm
- Fente Espacement50.8 mm
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUCST202C4HR5
- Numéro CUP du fabricant0808250288717
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale1310 kgf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCST200C4HR5
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250288717
Aperçu
Description du fabricant
UCST202C4HR5 15MM PRISE EN CHARGE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité