Motion
UCST206C4HR5

AMI BEARINGS INC
UCST206C4HR5

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 30 mm, boîtier en fonte, collet de vis de fixation, fente 13.5 mm
N° D’ARTICLE MI03770248
N° MFRUCST206C4HR5
Prix189.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCST206C4HR5

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 30 mm, boîtier en fonte, collet de vis de fixation, fente 13.5 mm
N° D’ARTICLE MI03770248
N° MFRUCST206C4HR5
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
Prix189.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Longueur totale
    112.7 mm
  • Fente Espacement  
    57.2 mm

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCST206C4HR5
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250288984
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2000 kgf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCST200C4HR5
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250288984

Aperçu

Description du fabricant
UCST206C4HR5 30MM PRISE EN CHARGE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté