Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre15 mm
- Hauteur totale89 mm
- Longueur totale96 mm
- Fente Espacement51 mm
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantCUCT202CE
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant0808250142637
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale1310 kgf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieCUCT200CE
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250142637