Motion
UCFCX14
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 70 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage moyen, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03770415
N° MFRUCFCX14
Prix407.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 70 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage moyen, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03770415
N° MFRUCFCX14

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix407.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    190 mm
  • Taille du boulon
    M16
  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    77.8 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    222 mm
  • Diamètre du pilote
    164 mm
  • Désactivation de l’unité
    58.5 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6750 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    4900 kgf
  • Roulement de rechange
    UCX14
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCFCX00
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250257164

Aperçu

Description du fabricant
UCFCX14 70MM CHARIOT FLG PILOTE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté