Motion
SUE208-24FSAM1

AMI BEARINGS INC
SUE208-24FSAM1

Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, DI 1-1/2 po, verrouillage Accu-Loc
N° D’ARTICLE MI03770552
N° MFRSUE208-24FSAM1
Prix193.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
SUE208-24FSAM1

Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, DI 1-1/2 po, verrouillage Accu-Loc
N° D’ARTICLE MI03770552
N° MFRSUE208-24FSAM1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix193.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.9760 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.0938 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.1496 po
  • Largeur totale
    1.9760 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Accu-Loc
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6590 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4020 lbf
  • Type de joint
    Sans contact avec Slinger
  • Série
    SUE200FSAM1
  • CUP_NON
    0808250312405

Aperçu

Description du fabricant
SUE208-24FSAM1 1-1/2 ACCU-LOC BRG