Motion
UCP211-34C
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 2-1/8 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03770812
N° MFRUCP211-34C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 2-1/8 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03770812
N° MFRUCP211-34C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.5000 po
  • Largeur de la base
    2-3/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.3750 à 7.1250 po
  • Taille du boulon
    5/8
  • Diamètre à l’alésage
    2-1/8 po
  • Hauteur totale
    4.9688 po
  • Longueur totale
    8.6250 po
  • Largeur totale
    3.4688 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    2 Couvercles ouverts
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6610 lbf
  • Roulement de rechange
    UC211-34
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCP200C
  • CUP_NON
    0808250226474

Aperçu

Description du fabricant
UCP211-34C 2-1/8 BLOC D’OREILLER