Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Hauteur totale3.5000 po
- Longueur totale3.6250 po
- Fente Espacement1.9375 po
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUCNST205-15
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant0808250107698
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCNST200
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250107698