Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-1/8 po
- Hauteur totale5.7500 po
- Longueur totale6.4688 po
- Fente Espacement3.6875 po
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUCNST211-34
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant0808250166299
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale9700 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCNST200
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250166299