Motion
UCST207-21NP

AMI BEARINGS INC
UCST207-21NP

Unité de roulement à billes Take-Up - montage latéral, 1.3125 po de diamètre, fonte - Boîtier de protection en nickel, collier de vis de fixation, logement de 0.5313 po
N° D’ARTICLE MI03770931
N° MFRUCST207-21NP
Prix187.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCST207-21NP

Unité de roulement à billes Take-Up - montage latéral, 1.3125 po de diamètre, fonte - Boîtier de protection en nickel, collier de vis de fixation, logement de 0.5313 po
N° D’ARTICLE MI03770931
N° MFRUCST207-21NP

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix187.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-5/16 po
  • Hauteur totale
    4.0000 po
  • Longueur totale
    5.0625 po
  • Fente Espacement  
    2.5000 po

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte - plaquée nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCST207-21NP
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250329960
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5820 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCST200NP
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250329960

Aperçu

Description du fabricant
UCST207-21NP 1-5/16 PRISE EN CHARGE