Motion
UEST209-27NP

AMI BEARINGS INC
UEST209-27NP

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 1.6875 po de diamètre, fonte - Boîtier de protection en nickel, collet Accu-Loc, logement de 0.6875 po
N° D’ARTICLE MI03770936
N° MFRUEST209-27NP
Prix331.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UEST209-27NP

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 1.6875 po de diamètre, fonte - Boîtier de protection en nickel, collet Accu-Loc, logement de 0.6875 po
N° D’ARTICLE MI03770936
N° MFRUEST209-27NP

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix331.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-11/16 po
  • Hauteur totale
    4.6250 po
  • Longueur totale
    5.6875 po
  • Fente Espacement  
    3.2500 po

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte - plaquée nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UEST209-27NP
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250210558
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7420 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UEST200NP
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250210558

Aperçu

Description du fabricant
UEST209-27NP 1-11/16 PRISE EN CHARGE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon