Motion
UCST207-23CE

AMI BEARINGS INC
UCST207-23CE

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 1-7/16 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03770942
N° MFRUCST207-23CE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCST207-23CE

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 1-7/16 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03770942
N° MFRUCST207-23CE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Hauteur totale
    4.0000 po
  • Longueur totale
    5.0625 po
  • Fente Espacement  
    2.5000 po

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCST207-23CE
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250289066
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5820 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCST200CE
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250289066

Aperçu

Description du fabricant
UCST207-23CE 1-7/16 PRISE EN CHARGE