Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-3/16 po
- Hauteur totale5.7500 po
- Longueur totale6.7500 po
- Fente Espacement3.7500 po
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUCST211-35CE
- Numéro CUP du fabricant0808250289349
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale9700 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCST200CE
- Type d’unitéMontage latéral