Motion
UCP209HTSPEC

AMI BEARINGS INC
UCP209HTSPEC

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 45 mm, matériau en fonte, usage standard, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI03771095
N° MFRUCP209HTSPEC
Prix276.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCP209HTSPEC

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 45 mm, matériau en fonte, usage standard, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI03771095
N° MFRUCP209HTSPEC
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
Prix276.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    69.98 mm
  • Largeur de la base
    54 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    137 mm à 155 mm
  • Taille du boulon
    M16
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Hauteur totale
    124 mm
  • Longueur totale
    190.50 mm
  • Largeur totale
    57.2 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250336456
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3350 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    2090 kgf
  • Roulement de rechange
    UC209C4HR5
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCP200C4HR5SP
  • CUP_NON
    0808250336456

Aperçu

Description du fabricant
UCP209HTSPEC 45MM BLOC D’OREILLER