Motion
UCP210-31C4HR23

AMI BEARINGS INC
UCP210-31C4HR23

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-15/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03771096
N° MFRUCP210-31C4HR23
Prix526.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCP210-31C4HR23

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-15/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03771096
N° MFRUCP210-31C4HR23
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
Prix526.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.2500 po
  • Largeur de la base
    2-3/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.8750 à 6.6250 po
  • Taille du boulon
    5/8
  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Hauteur totale
    4.5000 po
  • Longueur totale
    8.1250 po
  • Largeur totale
    2.4688 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7980 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5220 lbf
  • Roulement de rechange
    UC210-31C4HR23
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCP200C4HR23
  • CUP_NON
    0808250246151

Aperçu

Description du fabricant
UCP210-31C4HR23 1-15/16 BLOC D’OREILLER