Motion
MUCP201-8TC

AMI BEARINGS INC
MUCP201-8TC

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1/2 po d’alésage, fonte - matériau de protection en téflon, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03771246
N° MFRMUCP201-8TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCP201-8TC

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1/2 po d’alésage, fonte - matériau de protection en téflon, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03771246
N° MFRMUCP201-8TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.3125 po
  • Largeur de la base
    1-1/2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.3750 à 4.1250 po
  • Taille du boulon
    3/8
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po
  • Hauteur totale
    2.5625 po
  • Longueur totale
    5.0000 po
  • Largeur totale
    1.5000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Enduit de Teflon
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2450 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1190 lbf
  • Roulement de rechange
    MUC201-8
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    MUCP200TC
  • CUP_NON
    0808250186815

Aperçu

Description du fabricant
MUCP201-8TC 1/2 BLOC D’OREILLER