Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre3.6250 po
- Taille du boulon0.3750 po
- Alésage Diamètre1 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.339 po
- Longueur totale Diamètre4.3750 po
- Diamètre du pilote3.000 po
- Désactivation de l’unité1.219 po
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier inoxydable
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade440C
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2680 lbf
- Capacité de charge statique radiale1420 lbf
- Roulement de rechangeMUC205-16
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieMUCFCF200NP
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250316762