Motion
UCECH207NPMZ2

AMI BEARINGS INC
UCECH207NPMZ2

Unité de roulement à billes à accrocher – DI 35 mm, DI 92 mm, fonte – Protection en nickel, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03771616
N° MFRUCECH207NPMZ2
Prix272.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCECH207NPMZ2

Unité de roulement à billes à accrocher – DI 35 mm, DI 92 mm, fonte – Protection en nickel, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03771616
N° MFRUCECH207NPMZ2
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
Prix272.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    92 mm
  • Global Largeur  
    92 mm
  • Longueur du filetage
    19 mm
  • Taille du filetage
    PF3/4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100 - Protection contre le zinc
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de suspension
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2640 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    1570 kgf
  • Roulement de rechange
    UC207MZ2
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCECH200NPMZ2
  • CUP_NON
    0808250190393

Aperçu

Description du fabricant
UCECH207NPMZ2 35MM SUPPORT BRG