Motion
MUCTBL204-12RFB

AMI BEARINGS INC
MUCTBL204-12RFB

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base conique, Alésage 3/4 po, Matériau thermoplastique PBT, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03771671
N° MFRMUCTBL204-12RFB
Prix401.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCTBL204-12RFB

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base conique, Alésage 3/4 po, Matériau thermoplastique PBT, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03771671
N° MFRMUCTBL204-12RFB
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
Prix401.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.3125 po
  • Largeur de la base
    1-23/64 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.0000 po
  • Taille du boulon
    3/8-16
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Hauteur totale
    2.5938 po
  • Longueur totale
    2.8750 po
  • Largeur totale
    1.4063 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2450 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1190 lbf
  • Roulement de rechange
    MUC204-12RF
  • Type de joint
    Double lèvre avec Slinger
  • Série
    MUCTBL200RFB
  • CUP_NON
    0808250218752

Aperçu

Description du fabricant
MUCTBL204-12RFB 3/4 BLOC D’OREILLER