Motion
MUCHPL207-20W

AMI BEARINGS INC
MUCHPL207-20W

Unité de roulement à billes à accrocher - 1.2500 po DI, 3.5000 po DE, PBT thermoplastique, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03771759
N° MFRMUCHPL207-20W
Prix362.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCHPL207-20W

Unité de roulement à billes à accrocher - 1.2500 po DI, 3.5000 po DE, PBT thermoplastique, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03771759
N° MFRMUCHPL207-20W
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
Votre prix362.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    3.5000 po
  • Global Largeur  
    4.9218 po
  • Taille du filetage
    5/8 - 11 UNC

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable 440C
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de suspension
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4950 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2770 lbf
  • Roulement de rechange
    MUC207-20
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    MUCHPL200W
  • CUP_NON
    0808250247059

Aperçu

Description du fabricant
MUCHPL207-20W 1-1/4 SUPPORT BRG