Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-3/8 po
- Diamètre extérieur3.5000 po
- Global Largeur4.9218 po
- Taille du filetage5/8 - 11 UNC
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable 440C
- Matériau du boîtierThermoplastique PBT
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitUnités de roulement à billes de suspension
- Capacité de charge dynamique radiale4950 lbf
- Capacité de charge statique radiale2770 lbf
- Roulement de rechangeMUC207-22
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieMUCHPL200W
- CUP_NON0808250247097